Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Produktbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Anwendungsbild zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Symbol zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Logo zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Logo zu COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221130039
Hersteller:
     COSTA NOVA
Herst.-Nr.:
     560673995705
EAN/GTIN:
     5606739957056
COSTA NOVA »Plano« Ständer mit 2 Platten, Länge: 403 mm

Steinzeug | Widerstandsfähig. Sehr hohe Kanten- und Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5606739957056
Länge:
403 mm
Material:
Metall
Höhe:
338 mm
Breite:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COSTA NOVA
560673995706
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.