Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Trend« Zuckerdose, Inhalt: 0,24 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Trend« Zuckerdose, Inhalt: 0,24 Liter
Produktbild zu »Trend« Zuckerdose, Inhalt: 0,24 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221125050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1528150
EAN/GTIN:
     4009290064934
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose porzellan
zuckerdose
»Trend« Zuckerdose, Inhalt: 0,24 Liter

Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
ø:
90 mm
Inhalt:
0,24 l
EAN Stück:
4009290064934
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,84004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,97334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,69004*
€ 38,90115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,68004*
€ 36,50925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,01002*
€ 35,71192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,67*
€ 35,3073
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,84004*
€ 28,36965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.