Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm
Produktbild zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm
Anwendungsbild zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm
Logo zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm
Logo zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221123203
Hersteller:
     Stylepoint
Herst.-Nr.:
     WCC222436BL
EAN/GTIN:
     8719874217163
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 360 mm, ø: 220/240 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8719874217163
ø:
240 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Höhe:
360 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,42*
€ 37,99*
Lager 3391
3
€ 9,90*
ab € 44,93*
€ 58,22*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.