Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 80 mm, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 80 mm, Länge: 180 mm
Produktbild zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 80 mm, Länge: 180 mm
Logo zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 80 mm, Länge: 180 mm
Logo zu STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 80 mm, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221123197
Hersteller:
     Stylepoint
Herst.-Nr.:
     RSR-WBK08
EAN/GTIN:
     5020403550853
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
STYLEPOINT Buffetständer Anti-Rutsch, schwarz, Höhe: 80 mm, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Material:
Metall
EAN Stück:
5020403550853
Länge:
180 mm
Farbe:
schwarz
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,64*
€ 23,85*
Lager 3391
4
€ 9,90*
ab € 24,66*
€ 33,32*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.