Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Zdena« Kaffee-Obere mit Untere, Inhalt: 0,16 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Zdena« Kaffee-Obere mit Untere, Inhalt: 0,16 Liter
Produktbild zu THUN »Zdena« Kaffee-Obere mit Untere, Inhalt: 0,16 Liter
Logo zu THUN »Zdena« Kaffee-Obere mit Untere, Inhalt: 0,16 Liter
Logo zu THUN »Zdena« Kaffee-Obere mit Untere, Inhalt: 0,16 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221118333
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     27002-01-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
THUN »Zdena« Kaffee-Obere mit Untere, Inhalt: 0,16 Liter

»Zdena«

Weitere Informationen:
ø:
140 mm
Höhe:
69 mm
EAN Stück:
8590437690254
Inhalt:
0,16 l
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Zubehör:
mit Untere ø 140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,44004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,57334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,55004*
€ 44,68455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97002*
€ 43,99432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,27002*
€ 40,78132
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89004*
€ 40,32915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,56004*
€ 39,93645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,44004*
€ 32,65365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.