Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Zdena« Espresso-Obere mit Untere, Inhalt: 0,09 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Zdena« Espresso-Obere mit Untere, Inhalt: 0,09 Liter
Produktbild zu THUN »Zdena« Espresso-Obere mit Untere, Inhalt: 0,09 Liter
Logo zu THUN »Zdena« Espresso-Obere mit Untere, Inhalt: 0,09 Liter
Logo zu THUN »Zdena« Espresso-Obere mit Untere, Inhalt: 0,09 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221118332
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     27004-01-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
THUN »Zdena« Espresso-Obere mit Untere, Inhalt: 0,09 Liter

»Zdena«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590437690230
Höhe:
59 mm
Inhalt:
0,09 l
ø:
120 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Zubehör:
mit Untere ø 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,32667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,56002*
€ 42,31642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,43*
€ 42,1617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,75004*
€ 38,97255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12004*
€ 38,22285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,96002*
€ 30,89242
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.