Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Produktbild zu THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Anwendungsbild zu THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Logo zu THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221118294
Hersteller:
     THUN
Herst.-Nr.:
     0
EAN/GTIN:
     k.A.
THUN »Praktik« weiß, Kombi-Untere, ø: 150 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590438148778
ø:
150 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
THUN
0
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.