Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113455
Hersteller:
     Bona
Herst.-Nr.:
     AAQGRM04CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Aura« Kaffee-Untere aqua, ø: 160 mm

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700086346
Höhe:
20 mm
Farbe:
aqua
ø:
160 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,92002*
€ 42,74482
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,65002*
€ 38,85352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,01*
€ 38,0919
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
AAQBNC01CF
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.