Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113453
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ASCGRM04CT
EAN/GTIN:
     8697700103487
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Aura« Kaffee-Untere space, ø: 160 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
space
EAN Stück:
8697700103487
ø:
160 mm
Höhe:
20 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,23*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,18*
€ 8,32*
Lager 3391
30
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 26,47002*
€ 35,22*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,22*
€ 41,9118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,66004*
€ 38,86545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,63002*
€ 37,63972
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 26,47002*
€ 31,49932
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,41167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
ASCBNC01CF
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.