Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221113452
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ATRBNC01CF
EAN/GTIN:
     8697700030462
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, terrain, Inhalt: 0,21 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,21 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700030462
Höhe:
70 mm
Farbe:
terrain
ø:
80 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 6,88*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,11*
€ 6,95*
Lager 3391
37
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 36,19002*
€ 46,48002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,48002*
€ 55,31122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,30004*
€ 52,71705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,43004*
€ 51,68175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,74004*
€ 50,86065
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 40,73004*
€ 48,46875
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 36,19002*
€ 43,06612
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,03167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonna
ATRGRM04CT
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.