Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Produktbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Logo zu BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221113451
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ASCBNC01CF
EAN/GTIN:
     8697700032541
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
BONNA »Aura« Kaffee-Obere, stapelbar, space, Inhalt: 0,21 Liter

Weitere Informationen:
Farbe:
space
ø:
80 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
stapelbar
EAN Stück:
8697700032541
Inhalt:
0,21 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,95*
14 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,12*
€ 7,02*
Lager 3391
13
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 35,94*
€ 46,99002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,99002*
€ 55,91812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,81004*
€ 53,32395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,94004*
€ 52,28865
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,24002*
€ 51,45562
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bonna
ASCGRM04CT
ab € 4,6125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.