Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113350
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     AAQRIT01KT
EAN/GTIN:
     8697700031094
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
BONNA »Aura« Espresso-Untere, aqua, ø: 120 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
aqua
EAN Stück:
8697700031094
Material:
Porzellan
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,98167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,02004*
€ 28,58385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,93004*
€ 28,47675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,71*
€ 27,0249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,87*
€ 26,0253
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,71004*
€ 25,83495
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,89002*
€ 21,28912
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
AAQRIT02KF
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.