Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Produktbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Logo zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Logo zu BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113346
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     AAQBNC01TZ
EAN/GTIN:
     8697700027677
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
BONNA »Aura« Salzstreuer, aqua, Höhe: 70 mm, ø: 36 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700027677
Höhe:
70 mm
ø:
36 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Farbe:
aqua
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
84
1
€ 9,90*
ab € 6,99*
€ 10,47*
10 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,72*
€ 11,06*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.