Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Produktbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Anwendungsbild zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Logo zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Logo zu BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil
Artikel-Nr.:
     3391-221113212
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     SPESOGRM04CT
EAN/GTIN:
     8697700112168
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Sphere« Kaffee-Untere, ø: 165 mm, soil

Weitere Informationen:
Farbe:
soil
EAN Stück:
8697700112168
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
165 mm
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,23*
€ 72,8637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,07004*
€ 72,67335
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,39002*
€ 69,48412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,13002*
€ 67,98472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,12*
€ 57,2628
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BONNA
SPESORIT04CPF
ab € 59,21004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.