Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Produktbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113161
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     ODTOL GRM 02 KT
EAN/GTIN:
     8697700064542
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
BONNA »Odette Olive« Espresso-Untere, ø: 120 mm

Grüne Steinoptik
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700064542
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24004*
€ 24,08565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,21004*
€ 24,04995
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,15002*
€ 22,78852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,47004*
€ 21,97935
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,37002*
€ 21,86032
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BONNA
E103 RIT 02 KF
ab € 22,45002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.