Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Produktbild zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Logo zu BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113128
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     BNC 02 KT
EAN/GTIN:
     8697700015889
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
BONNA »Gourmet« Espresso-Untere, ø: 120 mm

Die klassische weiße Serie besticht durch das breite Angebot für jede Art der gastronomischen Bedürfnisse.
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8697700015889
Material:
Porzellan
ø:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,91334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,68004*
€ 18,65925
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34002*
€ 18,25462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,47002*
€ 17,21932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,93002*
€ 16,57672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,48004*
€ 13,66125
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BONNA
BNC 02 KF
ab € 12,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.