Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Produktbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Logo zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Logo zu BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221113126
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     BNC 02 CT
EAN/GTIN:
     8697700015858
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Gourmet« Kaffee-Untere, ø: 140 mm

Die klassische weiße Serie besticht durch das breite Angebot für jede Art der gastronomischen Bedürfnisse.
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8697700015858
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,28002*
€ 21,75322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,11004*
€ 21,55095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,99002*
€ 20,21812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31004*
€ 19,40895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,19004*
€ 19,26615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BONNA
BNC 02 CF
ab € 18,31002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.