Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm
Produktbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm
Anwendungsbild zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm
Logo zu MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221109012
Hersteller:
     Maxwell & Williams
Herst.-Nr.:
     AX0521
EAN/GTIN:
     9315121844886
MAXWELL WILLIAMS »Basic« Platte rechteckig, Länge: 270 mm, Breite: 160 mm

spülmaschinenfest, gefrierschranktauglich, ofen- & mikrowellenfest

Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
EAN Stück:
9315121844886
Länge:
270 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,57004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,42834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,19002*
€ 103,75612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,41004*
€ 100,44795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,18004*
€ 98,98425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,65004*
€ 97,16355
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,57004*
€ 81,59835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.