Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Produktbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Anwendungsbild zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Logo zu CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221101744
Hersteller:
     Churchill
Herst.-Nr.:
     RA DEFO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel
CHURCHILL »Raku« Dessertgabel, Länge: 184 mm

18/10 Edelstahl

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
5034414432497
Länge:
184 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,45*
€ 5,94*
Lager 3391
10
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 58,71*
€ 73,73004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,73004*
€ 87,73875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,35*
€ 83,7165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,59004*
€ 82,81215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,49*
€ 81,5031
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,72004*
€ 78,20685
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 58,71*
€ 69,8649
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,8925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.