Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Produktbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Anwendungsbild zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Logo zu BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100940
Hersteller:
     BONNA
Herst.-Nr.:
     LPYWDGRM04CT
EAN/GTIN:
     8697700064511
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
BONNA »Lapya Wood« Kaffee-Untere, ø: 160 mm

Organische Formen mit von der Natur inspiriertem Dekor
  • Widerstandsfähig
  • Mikrowellen-, ofen- und spülmaschinenfest
  • Glasur beständig gegen Besteckabrieb und besonders für industrielle Geschirrspüler geeignet


Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
EAN Stück:
8697700064511
ø:
160 mm
Dekor:
»Lapya Wood«
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeuntertasse, Unter-Tasse, Untertasse, untertasse 16 cm, kaffee untere, Alhambra, Lapya Wood, Patera, imhandmadelook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,06*
€ 25,0614
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,70004*
€ 23,44305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79002*
€ 22,36012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,30*
€ 18,207
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
E105RIT05CPF
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.