Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Produktbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Anwendungsbild zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Logo zu KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100712
Hersteller:
     KÜTAHYA
Herst.-Nr.:
     FO01CF00
EAN/GTIN:
     8690053505083
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
KÜTAHYA »Frig« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 70 mm, ø: 90 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
EAN Stück:
8690053505083
ø:
90 mm
Höhe:
70 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Ausführung:
stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,11004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,51834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,98002*
€ 24,96622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,84004*
€ 24,79965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,57002*
€ 23,28832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,80004*
€ 22,37205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,62004*
€ 22,15785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,11004*
€ 17,98095
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KÜTAHYA
FO01CT00
ab € 11,06004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.