Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Developer B2969640 Type MP4500 schwarz OEM


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ricoh Developer B2969640 Type MP4500 schwarz OEM
Ricoh Developer B2969640 Type MP4500 schwarz OEM
Artikel-Nr.:
     339-LT3053
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

Angaben zum Produkt:
Originalmaterial
Kapazität:
ca. 300.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Infotec MP 4000, Infotec MP 4000 B, Infotec MP 5000, Infotec MP 5000 B, Infotec MP 5000 DT, Lanier LD 040 B, Lanier LD 040 SP, Lanier LD 040 SPF, Lanier LD 041 B, Lanier LD 041 SP, Lanier LD 041 SPF, Lanier LD 050 B, Lanier LD 050 BF, Lanier LD 050 SP, Lanier LD 050 SPF, Lanier LD 051 B, Lanier LD 051 SP, Lanier LD 051 SPF, Lanier LD 140, Lanier LD 150 SP, Lanier MP 4002, Lanier MP 4002 AD, Lanier MP 4002 SP, Lanier MP 5001 sp, Lanier MP 5002, Lanier MP 5002 AD, Lanier MP 5002 sp, Lanier MP 5002 spN, NRG MP 3500, NRG MP 4000, NRG MP 4000 B, NRG MP 4500, NRG MP 5000, NRG MP 5000 B, Ricoh Aficio MP 3500 AD, Ricoh Aficio MP 3500 sp, Ricoh Aficio MP 4000, Ricoh Aficio MP 4000 b, Ricoh Aficio MP 4000 b AD, Ricoh Aficio MP 4000 b ADP, Ricoh Aficio MP 4000 b DH, Ricoh Aficio MP 4000 sp, Ricoh Aficio MP 4000 spf, Ricoh Aficio MP 4001, Ricoh Aficio MP 4001 B, Ricoh Aficio MP 4001 sp, Ricoh Aficio MP 4001 spf, Ricoh Aficio MP 4002 AD, Ricoh Aficio MP 4002 sp, Ricoh Aficio MP 4500, Ricoh Aficio MP 4500 AD, Ricoh Aficio MP 4500 ADR, Ricoh Aficio MP 4500 sp, Ricoh Aficio MP 5000, Ricoh Aficio MP 5000 b, Ricoh Aficio MP 5000 b AD, Ricoh Aficio MP 5000 b ADP, Ricoh Aficio MP 5000 sp, Ricoh Aficio MP 5000 spf, Ricoh Aficio MP 5001, Ricoh Aficio MP 5001 B, Ricoh Aficio MP 5001 b DH, Ricoh Aficio MP 5001 sp, Ricoh Aficio MP 5001 spf, Ricoh Aficio MP 5002 AD, Ricoh Aficio MP 5002 sp, Savin 9040 B, Savin 9040 SP, Savin 9040 SPF, Savin 9041 B, Savin 9041 SP, Savin 9041 SPF, Savin 9050 B, Savin 9050 SP, Savin 9050 SPF, Savin 9051 B, Savin 9051 SP, Savin 9051 SPF

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 65,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,18*
€ 103,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,60*
€ 100,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,17*
€ 94,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,98*
€ 90,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,24*
€ 77,64
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,30*
Ähnlich
Ricoh
884926
ab € 41,84*
Ähnlich
Ricoh
D0099510
ab € 133,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.