Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Trommel ersetzt Oki 44064010 magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44064010 magenta
Ampertec Trommel ersetzt Oki 44064010 magenta
Artikel-Nr.:
     339-LT1855TM/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     44064010
EAN/GTIN:
     4260244853343
Suchbegriffe:
Ampertec LT1855TM/AM
OKI C 801 DN
OKI C 801 N
OKI C 810 CDTN

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 20.000 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: OKI C 801 DN, OKI C 801 N, OKI C 810 CDTN, OKI C 810 DN, OKI C 810 N, OKI C 821 DN, OKI C 821 N, OKI C 830 CDTN, OKI C 830 DN, OKI C 830 DTN, OKI C 830 N, OKI CX 2633, OKI MC 851 CDTN, OKI MC 851 CDXN, OKI MC 851 DN, OKI MC 851 DN plus, OKI MC 860 CDTN, OKI MC 860 CDXN, OKI MC 860 DN, OKI MC 861 CDTN, OKI MC 861 CDTN plus, OKI MC 861 CDXN, OKI MC 861 CDXN plus, OKI MC 861 DN, OKI MC 861 DN plus, OKI MC 862 CDTN, OKI MC 862 CDXN, OKI MC 862 DN


Kompatible Geräte:
OKI:
CX 2633; C 800 Series; C 801 DN; C 801 N; C 810 DN; C 810 DTN; C 810 N; C 821 DN; C 821 N; C 821 Series; C 830 DN; C 830 DTN; C 830 N; C 830 Series; MC 851 CDTN; MC 851 CDXN; MC 851 DN; MC 851 DN plus; MC 860 CDTN; MC 860 CDXN; MC 860 DN; MC 861 CDTN; MC 861 CDTN plus; MC 861 CDXN; MC 861 CDXN plus; MC 861 DN; MC 861 DN plus; MC 862 CDTN; MC 862 CDXN; MC 862 DN

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 78,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,41*
€ 136,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,98*
€ 128,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,45*
€ 118,35
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 95,32*
€ 113,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,70*
€ 105,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,95*
€ 93,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT1855/KIT
ab € 262,33*
Ähnlich
Ampertec
LT1856/KIT
ab € 237,20*
Ähnlich
Ampertec
LT2045/KIT
ab € 291,73*
Ähnlich
Ampertec
LT2170/KIT
ab € 241,99*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Ähnlich
OKI
44059105
ab € 143,52*
Ähnlich
OKI
44059107
ab € 142,80*
Ähnlich
OKI
44059108
ab € 74,82*
Ähnlich
OKI
44059168
ab € 53,97*
Ähnlich
OKI
44059209
ab € 178,11*
Ähnlich
OKI
44059210
ab € 180,44*
Ähnlich
OKI
44059211
ab € 177,47*
Ähnlich
OKI
44059253
ab € 147,91*
Ähnlich
OKI
44059254
ab € 146,60*
Ähnlich
OKI
44059255
ab € 150,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.