Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optiRACK "silent" passiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
optiRACK "silent" passiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt
optiRACK "silent" passiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt
optiRACK "silent" passiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt
optiRACK "silent" passiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt
optiRACK "silent" passiv 12HE, 612x555x600mm, schallgedämmt
Artikel-Nr.:
     337-26.50.0960
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     35-0001-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Untertisch-Schrank
19Zoll
19""Schrank
Netzwerkschrank
optiRACK "silent" Untertisch-Schrank
  • Schallgedämmtes Gehäuse mit Sichttür
  • Abnehmbare Seitenwände
  • 19"-Ausbau in 12 HE tiefenvariabel
  • Passiv: Mit Lüftungsgitter zur passiven Entlüftung des Gehäuses
  • Hinweis: Abbildung ähnlich!
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
Netzwerkkomponentengehäuse
Serverschrank:
nein
Höheneinheiten HE:
12
Mit Sockel:
nein
Sockel mit Kippschutz:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
612 x 555 x 600 mm
nutzbare Einbautiefe in mm:
450
Front:
Glastür
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne
Dach:
geschlossen
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
ja
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Designprofile):
RAL 5014 Taubenblau
Technische Besonderheiten:
schallgedämmt
Höhe:
612 mm
Breite:
555 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
680 mm
Verpackungsbreite:
720 mm
Verpackungstiefe:
620 mm
Paketgewicht:
31 kg
Bruttogewicht:
31
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.96
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 433,98*
€ 496,54*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 472,42*
€ 539,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,54*
€ 590,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,07*
€ 584,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,69*
€ 552,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.