Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG DP-VER-061F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T ab 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG DP-VER-061F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-061F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-061F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T ab 100cm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5078
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VER-061F-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19-Zoll
Ausbau
Klima
Lüfter
  • Passend zu Lüftermodul 26.20.5071 u. 26.20.5072
  • Wird nur benötigt, falls Lüftermodul im Dach-/ Bodenbereich der CONTEG Standschränke (Tiefe: 1000 mm) montiert wird

  • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
Zubehör
Gewicht:
2614.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
3.034 kg
Bruttogewicht:
3,034
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.