Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG DP-VER-06F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T bis 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG DP-VER-06F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T bis 80cm
CONTEG DP-VER-06F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T bis 80cm
CONTEG DP-VER-06F, Montagekit Filter f. DP-VEN-06, T bis 80cm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5074
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VER-06F-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19-Zoll
Ausbau
Klima
Lüfter
  • Passend zu Lüftermodul 26.20.5071 u. 26.20.5072
  • Wird nur benötigt, falls Lüftermodul im Dach-/ Bodenbereich der CONTEG Standschränke montiert wird

  • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
Zubehör
Gewicht:
1531 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
1.793 kg
Bruttogewicht:
1,793
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.