Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG DP-VER-031, Montagekit f. DP-VEN-03, T ab 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG DP-VER-031, Montagekit f. DP-VEN-03, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-031, Montagekit f. DP-VEN-03, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-031, Montagekit f. DP-VEN-03, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-031, Montagekit f. DP-VEN-03, T ab 100cm
CONTEG DP-VER-031, Montagekit f. DP-VEN-03, T ab 100cm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5067
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VER-031-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klima
19Zoll
19"-Zubehör
Lüfter
  • Passend zu Lüftermodul 26.20.5069, 26.20.5070
  • Wird nur benötigt, falls Lüftermodul im Dach-/ Bodenbereich der CONTEG Standschränke (1000 mmm tief) montiert wird
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Schrankbelüftung
Produkttyp:
Zubehör
Gewicht:
2315.7 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
480 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
2.206 kg
Bruttogewicht:
2,206
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, DP-VER-031, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Conteg
DP-VEN-03-H
ab € 147,02*
Zubehör
Conteg
DP-VEN-02-H
ab € 128,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.