Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19'' Winkelprofil für Kabelführungsfin.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19'' Winkelprofil für Kabelführungsfin.
SCHROFF 19'' Winkelprofil für Kabelführungsfin.
SCHROFF 19'' Winkelprofil für Kabelführungsfin.
SCHROFF 19'' Winkelprofil für Kabelführungsfin.
Artikel-Nr.:
     337-26.17.2049
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-013
EAN/GTIN:
     4036088223181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Varistar CP 19 Zoll Winkelprofil, RAL 7021, 42 HE, 2000 H

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höheneinheiten:
42 HE
Höhe:
2000 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: ENC_24630-013, 24630013, 24630-013, 19-zoll, nvent, Schroff, Eurorack
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 96,30*
Frei Haus
ab € 86,57*
€ 108,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.