Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF FHC WAERMELEITER 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF FHC WAERMELEITER 1HE
SCHROFF FHC WAERMELEITER 1HE
SCHROFF FHC WAERMELEITER 1HE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6188
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24830005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Flexibler Wärmeleitkörper (FHC) für Interscale, 20 mm

Der Leiterblock dehnt/zieht sich vertikal aus, um die Toleranz auszugleichen und den Oberflächenkontakt zu optimieren. Ausgelegt für Intel-, AMD-, Via-, Freescale-, Nvidia- und Texas Instruments-Prozessoren mit BGA-Sockel. Branchenweit einmalige Konduktionskühlleistung, 10 % mehr Kühlleistung als konventionelle Konduktionskühlungen. Zum Patent angemeldete Konduktionskühlung für Elektronik mit kleinem Formfaktor. Mit thermisch leitfähigem Klebeband auf Leiterplatte befestigt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Breite:
22 mm
Tiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.068 kg
Bruttogewicht:
0,068
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 24830-005, Sonstiges Zubehör, ENC_24830-005, 19-zoll, Schroff, nvent, 194605196531, 24830005
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 23,78*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 24,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.