Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF PWR.BUSPL.CPCI 6HE TOP.EBENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF PWR.BUSPL.CPCI 6HE TOP.EBENE
SCHROFF PWR.BUSPL.CPCI 6HE TOP.EBENE
SCHROFF PWR.BUSPL.CPCI 6HE TOP.EBENE
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5979
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23098395
EAN/GTIN:
     4036088197574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
23098-395
194605197576
23098395
19-zoll

CPCI Power Backplane mit P 47 Steckverbinder, 6 HE, 8 TE, 1x P47

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Breiteneinheiten:
8 TE
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.376 kg
Bruttogewicht:
0,376
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 268,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,53*
€ 319,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,66*
€ 316,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,63*
€ 295,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,62*
€ 262,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.