Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI LI 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI LI 64
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI LI 64
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI LI 64
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI LI 64
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5945
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, Systemslot links, 3 HE, 3 Slot, 64-Bit, 5 V VI/O

  • Konform zu: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI-Core-Spezifikation, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap-Spezifikation, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus-Spezifikation, PICMG 2.10 R1.0 Keying-Spezifikation
  • Verbindung/Trennung des Digital-GND und Chassis-GND über die Verschraubung möglich
  • V(I/O) auf +3,3 V oder +5 V einstellbar
  • Einspeisung der Versorgungsspannungen über Power-Bugs (Ringöse M4), FASTONs
  • Außenlagen als GND-Flächen ausgeführt
  • Utility Steckverbinder für Statussignale (SMCQ)
  • Mehrere Backplanes können ohne Slotverlust aneinandergereiht werden
  • Hervorragende Hochfrequenz-Rauschunterdrückung und sehr hohe MTBF Werte durch keramische Kondensatoren
  • Intelligent Plattform Management Bus (IPMB) Steckverbinder nach PICMG 2.9

Die CompactPCI Backplanes von nVent SCHROFF verfügen dank SMD-Komponenten, Keramikkondensatoren und Einpresssteckverbinder über erstklassige Signalintegrität und MTBF-Werte

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 194605197088, 19-zoll, Schroff, 23006733, CompactPCI Backplanes, 23006-733, ENC_23006-733, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 233,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,02*
€ 276,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,63*
€ 261,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,94*
€ 254,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,71*
€ 234,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.