Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI L 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI L 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5942
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
194605196913
ENC_23006-443
23006-443
19-zoll

CPCI Backplane, Systemslot links, 6 HE, 3 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schroff, CompactPCI Backplanes, nvent, 23006443
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 503,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,37*
€ 588,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,31*
€ 564,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,64*
€ 551,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,18*
€ 514,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.