Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI L 64 3V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI L 64 3V3
SCHROFF BUSPL. 3SL 3HE CPCI L 64 3V3
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5940
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006423
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
23006423
23006-423
19-zoll
ENC_23006-423

CPCI Backplane, Systemslot links, 3 HE, 3 Slot, 64-Bit, 3,3 V VI/O

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 239,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,46*
€ 268,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,30*
€ 259,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,37*
€ 234,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.