Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 RIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 RIO
SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 RIO
SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 RIO
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5936
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001815
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

VPX Backplane, 3 HE, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ENC_23001-815, Sonstiges Zubehör, 23001-815, 23001815, 194605053469, 19-zoll, Schroff, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.348,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,62*
€ 2.794,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,39*
€ 2.770,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.260,68*
€ 2.690,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.221,98*
€ 2.644,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.200,53*
€ 2.618,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.