Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 W/RIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 W/RIO
SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 W/RIO
SCHROFF BPL BKP3-CEN07-15.2.3-3 W/RIO
Artikel-Nr.:
     337-26.16.5935
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23001814
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
23001814
ENC_23001-814
Sonstiges Zubehör
194605053452

VPX Backplane, 3 HE, 7 Steckplätze, BKP3-CEN07-15.2.3-4

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstiges / Zubehör
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19-zoll, Schroff, 23001-814, nvent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.345,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.345,85*
€ 1.601,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.336,00*
€ 1.589,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,40*
€ 1.536,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.258,08*
€ 1.497,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,82*
€ 1.443,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.