Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Lötseitenabdeckungen (Solder Side Cover) - LEITERPLATTENABDECK.6HE 160T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Lötseitenabdeckungen (Solder Side Cover) - LEITERPLATTENABDECK.6HE 160T
SCHROFF Lötseitenabdeckungen (Solder Side Cover) - LEITERPLATTENABDECK.6HE 160T
SCHROFF Lötseitenabdeckungen (Solder Side Cover) - LEITERPLATTENABDECK.6HE 160T
SCHROFF Lötseitenabdeckungen (Solder Side Cover) - LEITERPLATTENABDECK.6HE 160T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5976
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24579038
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Lötseitenabdeckung für CPCI Leiterkarte, 6 HE, 233,35 mm x 160 mm,

SOLDER SIDE COVER 6U 160D

Abdeckung für den mechanischen Schutz der Lötseite für CompactPCI-Leiterplatten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Breite:
233.35 mm
Tiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: SOLDER, SIDE, COVER, 24579-038, SOLDER SIDE COVER 6U 160D, 160D, 6U, 24579038
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,32*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101914
€ 24,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.