Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTERSATZ(MATTE+HALTER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTERSATZ(MATTE+HALTER)
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTERSATZ(MATTE+HALTER)
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTERSATZ(MATTE+HALTER)
SCHROFF Luftfilter - LUFTFILTERSATZ(MATTE+HALTER)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5974
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24579033
EAN/GTIN:
     4036088051807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Luftfilterset für CompactPCI- und VME 64x-Systeme

FILTER KIT (MAT + HOLDER)

Nachträgliche Montage ohne Werkzeug an der Lüfterwanne möglich - Filterwechsel nach öffnen der 1 HE Lüfterwanne möglich

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME PRO Systeme
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.13 kg
Bruttogewicht:
0,13
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 24579-033, FILTER, HOLDER, FILTER KIT (MAT + HOLDER), KIT, 24579033, MAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.