Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 6HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 6HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 6HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 6HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 6HE
SCHROFF Wandmontagewinkel - WANDBEFESTIGUNG 6HE
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5321
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24562497
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

EuropacPRO-Wandmontagewinkel, 6 HE

WALL-MOUNTING 6U

Ermöglicht die Montage von Baugruppenträger an eine Wand oder an eine Montageplatte - Wird anstelle des 19"-Winkel oder Eckprofil an den Baugruppenträger geschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
280 mm
Paketgewicht:
0.173 kg
Bruttogewicht:
0,173
Weitere Suchbegriffe: 24562497, 6U, 24562-497, WALL-MOUNTING, WALL-MOUNTING 6U
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,15*
€ 14,23*
4
Frei Haus
ab € 11,55*
€ 16,01*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-004
ab € 21,20*
Zubehör
nVent Schroff
24560-135
ab € 7,90*
Zubehör
Schroff
21100022
ab € 6,38*
Zubehör
Schroff
24560-140
ab € 15,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.