Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Utility-Kabel MicroMatch - LEITG.UTILITY NEU 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Utility-Kabel MicroMatch - LEITG.UTILITY NEU 600
SCHROFF Utility-Kabel MicroMatch - LEITG.UTILITY NEU 600
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5086
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23204812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Versorgungskabel, MicroMatch, offenes Ende

CABLE UTILITY 600

Utility-Kabel MicroMatch

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
VME backplanes
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CABLE UTILITY 600, 600, 23204812, CABLE, UTILITY, 23204-812
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.