Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF POWER PIGGY BACK ATX REAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF POWER PIGGY BACK ATX REAR
SCHROFF POWER PIGGY BACK ATX REAR
SCHROFF POWER PIGGY BACK ATX REAR
SCHROFF POWER PIGGY BACK ATX REAR
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4814
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23098100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Power Piggyback, ATX-Steckverbinder

POWER PIGGY BACK ATX REAR

Power Piggyback

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstige Backplanes
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PIGGY, ATX, POWER, POWER PIGGY BACK ATX REAR, 23098100, REAR, BACK, 23098-100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.