Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL
SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL
SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL
SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL
SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL
SCHROFF BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4749
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23007601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI PlusIO-Backplane, 3 HE, 4 + 4 Slots

BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL

CompactPCI PlusIO, 3 CompactPCI- und 4 CompactPCI Serial-Peripherieslots

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.42 kg
Bruttogewicht:
0,42
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, HY, 4SL, BPL CPCI PLUS IO HY 4+4SL, BPL, 23007-601, PLUS, 4, 23007601, IO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 444,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,83*
€ 529,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,95*
€ 519,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,58*
€ 500,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,80*
€ 462,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.