Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C96
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C96
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C96
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C96
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C96
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4747
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23007421
EAN/GTIN:
     4036088204098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
23007421
BACKPLANE 3U 21SLOT C96
21SLOT
BACKPLANE

Backplane mit 90 durchverbundenen Signalleitungen, 21 Slots, 4 TE Raster, C96F

BACKPLANE 3U 21SLOT C96

Universal-Backplane, Busplatine mit durchverbundenen Signalleitungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstige Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Paketgewicht:
0.867 kg
Bruttogewicht:
0,867
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3U, C96, 23007-421
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 522,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,40*
€ 610,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,10*
€ 586,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,57*
€ 573,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,46*
€ 538,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.