Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SL C96 VME


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SL C96 VME
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SL C96 VME
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SL C96 VME
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SL C96 VME
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SL C96 VME
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4743
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23007158
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Backplane mit 60 durchverbundenen Signalleitungen, 28 Slots, 3 TE Raster, C96F

BACKPLANE 3U 28SL C96 VME

Universal-Backplane, Busplatine mit durchverbundenen Signalleitungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstige Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23007-158, 28SL, 23007158, VME, BACKPLANE, 3U, C96, BACKPLANE 3U 28SL C96 VME
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 581,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 581,93*
€ 692,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,29*
€ 682,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,42*
€ 649,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,57*
€ 615,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.