Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SLOT C64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 28SLOT C64
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4741
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23007128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Backplane mit 60 durchverbundenen Signalleitungen, 28 Slots, 3 TE Raster, C64F

BACKPLANE 3U 28SLOT C64

Universal-Backplane, Busplatine mit durchverbundenen Signalleitungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstige Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.92 kg
Bruttogewicht:
0,92
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BACKPLANE 3U 28SLOT C64, C64, 28SLOT, 23007-128, 23007128, BACKPLANE, 3U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 553,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,96*
€ 659,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,33*
€ 651,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,37*
€ 632,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,22*
€ 619,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,93*
€ 587,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.