Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C64
SCHROFF BUSPLATINE 3HE 21SLOT C64
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4736
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23007021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Backplane mit 60 durchverbundenen Signalleitungen, 21 Slots, 4 TE Raster, C64F

BACKPLANE 3U 21SLOT C64

Universal-Backplane, Busplatine mit durchverbundenen Signalleitungen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Sonstige Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.82 kg
Bruttogewicht:
0,82
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: C64, 23007-021, 21SLOT, BACKPLANE, 3U, BACKPLANE 3U 21SLOT C64, 23007021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 419,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,98*
€ 499,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,96*
€ 496,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,38*
€ 474,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,73*
€ 456,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,11*
€ 434,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.