Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 7SL 6HE CPCI R 64 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 7SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 6HE CPCI R 64 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4725
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006867
EAN/GTIN:
     4036088197437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPCI
R
23006-867
23006867

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 6 HE, 7 Slot, 64-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.7SL 6U CPCI R 64 5V

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.96 kg
Bruttogewicht:
0,96
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 64, BACKPL.7SL 6U CPCI R 64 5V, 5V, 6U, BACKPL.7SL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 735,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 735,07*
€ 874,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,21*
€ 838,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 685,26*
€ 815,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,75*
€ 773,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.