Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI R 64 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 3SL 6HE CPCI R 64 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4721
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006863
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 6 HE, 3 Slot, 64-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.3SL 6U CPCI R 64 5V

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.56 kg
Bruttogewicht:
0,56
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: CPCI, R, 64, BACKPL.3SL, 5V, 23006863, 23006-863, 6U, BACKPL.3SL 6U CPCI R 64 5V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 429,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,18*
€ 510,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,02*
€ 502,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,58*
€ 482,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,11*
€ 473,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.