Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 2SL 6HE CPCI R 64 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 2SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 2SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 2SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 2SL 6HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 2SL 6HE CPCI R 64 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4720
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006862
EAN/GTIN:
     4036088197383
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPCI
R
23006862
64

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 6 HE, 2 Slot, 64-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.2SL 6U CPCI R 64 5V

CompactPCI Backplane, 6 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 6 HE, 64 bit, CompactPCI-Busplatinen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
6 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.39 kg
Bruttogewicht:
0,39
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 381,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,87*
€ 454,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,09*
€ 423,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,21*
€ 414,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,07*
€ 383,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.