Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 64 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 8SL 3HE CPCI R 64 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4717
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006838
EAN/GTIN:
     4036088197369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPCI
BACKPL.8SL 3U CPCI R 64 5V
R
64

CPCI Backplane, System-Slot rechts, 3 HE, 8 Slot, 64-Bit, 5 V VI/O

BACKPL.8SL 3U CPCI R 64 5V

CompactPCI Backplane, 3 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 64 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Höheneinheiten:
3 HE
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 23006838, 5V, 3U, BACKPL.8SL, 23006-838
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 435,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,73*
€ 509,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,80*
€ 484,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,86*
€ 473,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,24*
€ 438,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.