Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 64 5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 64 5V
SCHROFF BUSPL. 7SL 3HE CPCI R 64 5V
Artikel-Nr.:
     337-26.15.4716
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23006837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPCI
23006-837
R
BACKPL.7SL 3U CPCI R 64 5V

BACKPL.7SL 3U CPCI R 64 5V

CompactPCI Backplane, 3 HE, 64 bit, Systemslot rechts, 3 HE, 64 bit, CompactPCI-Backplane

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
CompactPCI Backplanes
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0.45 kg
Bruttogewicht:
0,45
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 64, 5V, 23006837, 3U, BACKPL.7SL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 392,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,54*
€ 467,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,19*
€ 438,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,59*
€ 398,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.